Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW15

Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW15 - фото №1Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW15 - фото №2Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW15 - фото №3Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW15 - фото №4Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW15 - фото №5
Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW15 - фото №1
Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW15 - фото №2
Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW15 - фото №3
Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW15 - фото №4
Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW15 - фото №5

Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW15

Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW15
КЛЮЧ-КОМБІНОВАНИЙ-УДЛ.-SW15
ZEBRA

Номер товару 071330815
В наявності

Ціна:
831.9 грн/шт

Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW15

Номер товару 071330815

831.9 грнБез ПДВ: 693.2 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Матеріал:

  • Хромованадієва сталь;

Розмір/номер:

  • 15 мм

Довжина:

  • 250 мм

Покриття:

  • Хромований.

Написати відгук

   

Інформація про продукт