Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW9

Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW9

Ключ ріжково-накидний Wurth подовжений SW9
КЛЮЧ-КОМБІНОВАНИЙ-УДЛ.-SW9
ZEBRA

Номер товару 071330809
Немає в наявності

Матеріал:

  • Хромованадієва сталь;

Розмір/номер:

  • 9 мм

Довжина:

  • 180 мм

Покриття:

  • Хромований.

Довжина (L) 180 мм
Зовнішній діаметр кільця (d) 14,5 мм
Розмір ключа 9 мм
Ширина губок (зовнішня) (b) 22 мм

Написати відгук

   

Інформація про продукт