Безкоштовна доставка при замовленні від 500 грн
Круг зачисний RED LINE, Ø230мм x 6.0мм, для сталі
Круг зачисний RED LINE, Ø230мм x 6.0мм, для сталі

Диск шліфувальний по металу Red Line
ДИСК зачисні. ПО СТАЛИ 230 Х 6.0 22.2
RED LINE

Номер товару 0669260236
Є в наявності
Цена:
130.2 грн/шт

Круг зачисний RED LINE, Ø230мм x 6.0мм, для сталі

Номер товару 0669260236

130.2 грн Без ПДВ: 108.5 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Міцний шліфувальний круг з високими показниками продуктивності

  • Армований високоякісним волокном
  • Висока стійкість до зламу
  • В'яжуча речовина з синтетичної смоли
  • Ударостійкий
  • Не нагрівається, низьке пилоутворення
  • Оптимальна шліфуюча здатність
  • Довгий термін служби
  • Висока стійкість до розколювання


Відповідає найсуворішим вимогам з техніки безпеки
Європейський стандарт EN1241

Діаметр x товщина ((Ø)) 230 x 6,0 мм
Лінійна швидкість, макс. 80 м/с
Оброблювані матеріали Сталь
Посадковий діаметр отвору 22,23 мм
Частота обертання, макс. 6600 об/хв

Шліфування крайок, твердих зварних швів і поверхонь. Шліфувальний диск, синій, по сталі.

Написати відгук

   

Інформація про продукт