Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Плашкотримач M22-M24 Wurth

Плашкотримач M22-M24 Wurth
ВЛАСНИК-плашки-DIN225-GR7B-M22-M24

Номер товару 06597
В наявності

Цена:
960 грн/шт 360 грн/шт

Плашкотримач M22-M24 Wurth

Номер товару 06597

960 грн 360 грн Без ПДВ: 300 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Область застосуванняя: 

  • Призначений для закріплення плашки (лірки) при нарізанні зовнішньої різьби.

Особливості моделі: 

  • Рукоятки відвертаються; 
  • З установочними гвинтами для фіксації плашки.

Технічні характеристики: 

  • Розмір плашки: 55х22мм;
  • Для плашок: M22-M24.

Внутрішній діаметр x висота 55 x 22 мм
Застосовується для Різьбонарізний інструмент M22 - M24
Розмір 7b

Написати відгук

   

Інформація про продукт