Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Плашкотримач М3-М4 WURTH

Плашкотримач М3-М4 WURTH
ВЛАСНИК-плашки-DIN225-GR1-M3-M4

Номер товару 06591
В наявності

Цена:
222 грн/шт 108 грн/шт

Плашкотримач М3-М4 WURTH

Номер товару 06591

222 грн 108 грн Без ПДВ: 90 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Область застосування: 

  • Призначений для закріплення плашки (лірки) при нарізанні зовнішньої різьби.

Особливості моделі:

  • Рукоятки відвертаються; 
  • З установочними гвинтами для фіксації плашки.

Технічні характеристики:

  • Розмір плашки: 20×5 мм;
  • Для плашок: M3-M4.

Внутрішній діаметр x висота 20 x 5 мм
Застосовується для Різьбонарізний інструмент M3 - M4
Розмір 1

Написати відгук

   

Інформація про продукт