- Назад
- Каталог товарів
- Обробка матеріалів
- Свердла та зубила
- Свердла по металу
- Свердло спірал. по металу, асорт./набір
- Спір. св. HSS DIN 338, RN, наб., 19шт
- Спіральні свердла в асортименті HSS DIN 338 тип RN 118 °
Способи доставки
19 шт. Доступні, міцні сталеві свердла для роботи по сталі міцністю до 850 Н/мм².
Высока стійкість до зламу
Робочий процес без утворення стружки.
Ідеально підходить для робіт на будмайданчику та для загальнобудівельних робіт.
Міцна довговічна конструкція.
Чудове прилипання охолоджуючих мастильних матеріалів і знижена схильність до накопичення матеріалу.
Випарена поверхня.
Примітка
Інформацію щодо відповідності свердел і оброблюваних матеріалів див. у довідкових таблицях.
Кількість виробів в асортименті/комплекті | 19 шт. |
Комплектація | 1.0 - 10.0 mm, grading 0.5 mm |
Підгрупа матеріалів | Конструкційна сталь загального призначення, Нелегована відгартована сталь |
Підходить для акумуляторних дрилів-шуруповертів (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оц | 1 з 4 балів |
Підходить для дриля (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
Покриття | Випарений |
Ріжучий матеріал | HSS |
самоцентруючийся | Ні |
Стандарт / глибина свердління | DIN 338 / Сплав на основі міді 5xD |
Термін служби (оцінка в балах) (Standzeit) | 2 з 4 балів |
Універсальність (оцінка в балах) (Vielseitigkeit) | 1 з 4 балів |
Форма хвостовика | Циліндричний |
Характер свердління (оцінка в балах) (Bohrverhalten) | 2 з 4 балів |
Швидкість свердління (оцінка в балах) (Bohrgeschwindigkeit) | 1 з 4 балів |
Якість | Стандарт Würth |
Якість отвору (оцінка в балах) (Bohrlochgüte) | 1 з 4 балів |