- Назад
- Каталог товарів
- Обробка матеріалу
- Пилки
- Коронки і циліндричні пилки
- Циліндрична пилка
- Циліндр. пилка HSS біметал Longlife і Speed
- Біметалева коронка HSS ZEBRA® Ø19 мм
Біметалева коронка HSS ZEBRA® Ø19 мм
Циліндр. пила HSS біметал Longlife і Speed *** циліндричними фрезами SP-MET-D19MM
ZEBRA
Способи доставки
Сталь / нержавіюча сталь. Дуже висока швидкість свердління і тривалий термін служби, навіть по суцільних заготовках з нержавіючої сталі.
Надзвичайно швидке розпилювання з мінімальними зусиллями
Інноваційна форма зубів
Висока концентричність і точність бокового ходу
Міцна опорна пластина з додатковою різьбою
Робота дуже тиха з низьким рівнем вібрації до глибини 38 мм
Зубці Combi Vario з біметалу M42 (8% кобальту)
Примітка
Завжди дотримуйтеся рекомендованих значень частоти обертання. Перевищення частоти обертання може затупити зубці і, таким чином, вивести циліндричну пилку з ладу
Для регулярного використання по сталі і нержавіючій сталі рекомендуємо наші коронки HW.
Непридатне для тонколистового металу.
Каталог Würth