Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Викрутка VDE ZEBRA® хрестова, PH4X200

Викрутка VDE з хрестоподібним шліцом PH
викрутки-VDE-PH4X200
ZEBRA

Номер товару 06136324
В наявності

Цена:
744 грн/шт

Викрутка VDE ZEBRA® хрестова, PH4X200

Номер товару 06136324

744 грн Без ПДВ: 620 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Для роботи зі струмопровідними деталями під напругою до 1000 В (змін. струму) і до 1500 В (пост. струму)

Сертифікат відповідності

Стандарт: EN 60900: 2012

Довжина леза (A) 200 мм
Довжина ручки / ширина ручки (B / C) 114 / 38 мм
Розмір наконечника PH4

Для електромонтажних робіт до 1000 В (змінного струму) або до 1500 В (постійного струму)

Написати відгук

   

Інформація про продукт