Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Викрутка VDE ZEBRA® хрестова, PH0X80

Викрутка VDE з хрестоподібним шліцом PH
викрутки-VDE-PH0X80
ZEBRA

Номер товару 06136320
В наявності

Цена:
253.2 грн/шт

Викрутка VDE ZEBRA® хрестова, PH0X80

Номер товару 06136320

253.2 грн Без ПДВ: 211 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Для роботи зі струмопровідними деталями під напругою до 1000 В (змін. струму) і до 1500 В (пост. струму)

Сертифікат відповідності

Стандарт: EN 60900: 2012

Довжина леза (A) 80 мм
Довжина ручки / ширина ручки (B / C) 83 / 27 мм
Розмір наконечника PH0

Для електромонтажних робіт до 1000 В (змінного струму) або до 1500 В (постійного струму)

Написати відгук

   

Інформація про продукт