Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Полірувальна губка BLUE-HARD, 90x25мм

Полірувальна губка BLUE-HARD, 90x25мм

Полірувальна губка з канавками
КРУГ-ШЛІФ.-BLUE-HARD-D90X25MM

Номер товару 0585027090
В наявності

Цена:
234.6 грн/шт

Полірувальна губка BLUE-HARD, 90x25мм

Номер товару 0585027090

234.6 грн Без ПДВ: 195.5 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Полировальная губка середньої жорсткості для ефективної підготовки фарби і часткового видалення канавок від шліфування. Полірувальна губка з трьома ступенями абразивности

Полірувальна губка з трьома ступенями абразивности.


Максимальний ефект при мінімальному зносі

Канавки (у вигляді павукової мережі) на поверхні істотно збільшують площу зіткнення. Це дозволяє вбирати більше полироля, забезпечуючи більш високу швидкість видалення матеріалу і збільшуючи ефективність полірувальних зерен.


Піноматеріал з відкритими порами для постійної швидкості видалення матеріалу і максимального терміну експлуатації.

Ці полірувальні губки виготовлені з високоякісного пеноматериала з відкритими порами. Структура з відкритими порами і поверхню з канавками забезпечують ідеально розсіювання утворився тепла під час полірування.


Підвищена еластичність для будь-якої форми кузова

Завдяки заокругленим крайках, ці полірувальні губки адаптуються до будь-якій формі або вигину автомобіля і виключають пошкодження нової фарби за рахунок продуманої геометрії.


Однорідні результати полірування

Діаметри 145 мм і 170 мм для швидкого, зручного і точного центрування.


Легкий у використанні

Полірувальні губки легко витягувати з пластини Riptape завдяки фаске на краю стрічки.

Діаметр 90 мм
Колір Синій
Ступінь твердості Твердий
Сфера застосування
Полірувальна губка середньої жорсткості (синя) для ефективної підготовки фарби та часткового видалення канавок від шліфування.

М'яка полірувальна губка (помаранчева) для ідеальної обробки, ущільнення або простого зняття цвітіння та голограм.Дуже жорстка полірувальна губка (зелена) для максимальних показників шліфування з мінімальним теплоутворенням.

Написати відгук

   

Інформація про продукт