Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Полірувальна губка GREEN EXTRA-HARD, 170x25мм

Полірувальна губка GREEN EXTRA-HARD, 170x25мм

Полірувальна губка з канавками
ПОЛІРОВАЛ.ГУБКА зелені. СУПЕРТВ.D170X25ММ

Номер товару 0585025170
В наявності

Цена:
652.1 грн/шт

Полірувальна губка GREEN EXTRA-HARD, 170x25мм

Номер товару 0585025170

652.1 грн Без ПДВ: 543.4 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Дуже жорстка полірувальна губка для максимальних показників шліфування з мінімальним тепло-утворенням.

Полірувальна губка з трьома ступенями абразивности.


Максимальний ефект при мінімальному зносі

Канавки (у вигляді павукової мережі) на поверхні істотно збільшують площу зіткнення. Це дозволяє вбирати більше полироля, забезпечуючи більш високу швидкість видалення матеріалу і збільшуючи ефективність полірувальних зерен.


Піноматеріал з відкритими порами для постійної швидкості видалення матеріалу і максимального терміну експлуатації.

Ці полірувальні губки виготовлені з високоякісного пеноматериала з відкритими порами. Структура з відкритими порами і поверхню з канавками забезпечують ідеально розсіювання утворився тепла під час полірування.


Підвищена еластичність для будь-якої форми кузова

Завдяки заокругленим крайках, ці полірувальні губки адаптуються до будь-якій формі або вигину автомобіля і виключають пошкодження нової фарби за рахунок продуманої геометрії.


Однорідні результати полірування

Діаметри 145 мм і 170 мм для швидкого, зручного і точного центрування.


Легкий у використанні

Полірувальні губки легко витягувати з пластини Riptape завдяки фаске на краю стрічки.

Діаметр 170 мм
Колір Зелений
Ступінь твердості Надмірно твердий
Область застосування:
Дуже жорстка полірувальна губка (зелена) для максимальних показників шліфування з мінімальним тепло-утворенням.

М'яка полірувальна губка (помаранчева) для ідеальної обробки, ущільнення або простого зняття цвітіння і голограм
Полировальная губка середньої жорсткості (синя) для ефективної підготовки фарби і часткового видалення канавок від шліфування

Написати відгук

   

Інформація про продукт