Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ремонтний провідний плоский гніздовий контакт JPT 2,8

Ремонтний провідний плоский гніздовий контакт JPT 2,8

Ремонтний провідний плоский гніздовий контакт JPT 2,8
З'ЄДНУВАЧ-VGOLD-JPT-1,0QMM-L200MM

Номер товару 0558472001
В наявності

Цена:
54 грн/шт 40.5 грн/шт

Ремонтний провідний плоский гніздовий контакт JPT 2,8

Номер товару 0558472001

54 грн 40.5 грн Без ПДВ: 33.7 грн

Кількість

ОУ

x10 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

With attached cable FLRY

Відповідає оригінальному номеру запасної частини VW 000 979 133 A
Довжина кабелю 200 мм
Кількість фіксуючих язичків 2 шт.
Колір жовтий.
Номінальний розмір плоского роз'єму / втулки / з'єднувального ро 2,8 x 0,8 мм
Перетин дроту 1 мм ²
Покриття Позолота

Написати відгук