Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Плоский наконечник Micro Timer (MT II+III) VZN 1,6 х0 0.50-1.00 mm2

Плоский наконечник Micro Timer (MT II+III) VZN 1,6 х0 0.50-1.00 mm2

Плоский наконечник Micro Timer (MT II+III) VZN 1,6 х0 0.50-1.00 mm2
З'ЄДНУВАЧ-VZN-1,6X0,6-0,5-1,0QMM

Номер товару 055819014
В наявності

Цена:
3 грн/шт 1.3 грн/шт

Плоский наконечник Micro Timer (MT II+III) VZN 1,6 х0 0.50-1.00 mm2

Номер товару 055819014

3 грн 1.3 грн Без ПДВ: 1.1 грн

Кількість

ОУ

x50 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Переріз дроту мін./макс: 0,5-1 мм²

Діаметр ізоляції мін./макс.: 1,4-2,1 мм

Номінальний розмір язичка/рукави/язичка: 1,6x0,6 мм

Кількість фіксуючих язичків: 2 шт.

Матеріал: мідно-залізний 

Виконання негерметизовані
Діаметр ізоляції, мін./макс. 1.4-2.1 мм
Кількість фіксуючих язичків 2 шт.
Матеріал Мідь-залізо
Номінальний розмір плоского роз'єму / втулки / з'єднувального ро 1,6 x 0,6 мм
Перетин дроту, мін./макс . 0.5-1 мм ²
Покриття Оцинковка

Написати відгук

   

Інформація про продукт