Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Обжимний наконечник для проводів, ізольований, синій, 2,5X8,0

Обжимний наконечник для проводів, ізольований, синій, 2,5X8,0

Обжимний наконечник для проводів, ізольований, DIN 46228
НАКОНЕЧНИК-DIN46228-СІН-2,5X8,0

Номер товару 0557300251
В наявності

Цена:
1.3 грн/шт

Обжимний наконечник для проводів, ізольований, синій, 2,5X8,0

Номер товару 0557300251

1.3 грн Без ПДВ: 1.1 грн

Кількість

ОУ

x100 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

DIN 46228, част. 4

Внутрішній діаметр втулки (d1) 2,2 мм
Внутрішній діаметр вхідної воронки (d2) 4,2 мм
Довжина (l1) 14 мм
Довжина втулки (l2) 8 мм
Колір Синій
Макс. термостійкість 110 °C
Матеріал Електролітна мідь
Не містить галогенів Так
Перетин дроту 2,5 мм²
Покриття Лужений
Товщина стінки втулки (s1) 0,15 мм
Товщина стінки вхідної воронки (s2) 0,25 мм

Написати відгук

   

Інформація про продукт