Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Обжимний наконечник для проводів, неізольований 25,0X18,0

Обжимний наконечник для проводів, неізольований 25,0X18,0

Обжимний наконечник для проводів
НАКОНЕЧНИК-DIN46228-CU-J2N-25,0X18,0

Номер товару 0557184040
В наявності
Цена:
3.1 грн/шт 1.8 грн/шт

Обжимний наконечник для проводів, неізольований 25,0X18,0

Номер товару 0557184040

3.1 грн 1.8 грн Без ПДВ: 1.5 грн

Кількість

ОУ

x100 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

DIN 46228, частина 1

Довжина (L) 18 мм
Матеріал Мідь
Перетин дроту 25 мм ²
Покриття Оцинковка

Написати відгук