Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

З'єднувач термозбіжний, BLUE 1,5-2,5SMM

З'єднувач термозбіжний, BLUE 1,5-2,5SMM

З'єднувач кабельний з термозбіжною ізоляцією, BLUE-(1,5-2,5SMM)
-арт. 0555202

Номер товару 0555202
В наявності

Цена:
10.8 грн/шт 7.2 грн/шт

З'єднувач термозбіжний, BLUE 1,5-2,5SMM

Номер товару 0555202

10.8 грн 7.2 грн Без ПДВ: 6 грн

Кількість

ОУ

x100 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

З'єднувач ізольований термоусадочний прозорий.

  • Для усадки потрібна невелика кількість часу і висока температура, що дозволяє уникнути пошкодження ізоляції проводу.
  • Прозора термоусадча трубка забезпечує візуальний контроль з'єднання протягом всього терміну служби з'єднання.
  • Наявність термоплавкого клею забезпечує максимальний захист від вологи і на 35% збільшене навантаження на розтяг

Довжина 37 мм
Електрична міцність на пробій 600 В/мм
Колір Синій (матеріал основи)
Перетин дроту, мін./макс . 1,5-2,5 мм²
Ступінь захисту IP IP 20
Температура усадки, мін. 150 °C
Температурний діапазон застосування, мін./макс . -10 ­ 105 °C

Написати відгук

   

Інформація про продукт