Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Черевики захисні ''Rubber guard'', високі, S3, розмір 43, пара

Черевики захисні ''Rubber guard'', високі, S3, розмір 43, пара

Черевики захисні ''Rubber guard'', високі, S3, розмір 43, пара
-арт. 0535915143

Номер товару 0535915143
В наявності
Цена:
2 253 грн/шт 1 824.9 грн/шт

Черевики захисні ''Rubber guard'', високі, S3, розмір 43, пара

Номер товару 0535915143

2 253 грн 1 824.9 грн Без ПДВ: 1 520.8 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Cпецвзуття, клас захисту: S3 SRC, стандарт: EN ISO 20345:2011

  • Антистатичний - захист від електростатичний розряду
  • SRC проти ковзання - кераміка та миючі засоби, метал і гліцерин
  • Підошва, стійка до масла
  • Амортизатор - гасіння ударів під п'ятою
  • Світловідбиваючі смужки для більшої видимості
  • Захисний носок - композитний
  • Захист від проникнення сторонніх тіл
  • Водовідштовхувальний

Гумова підошва, стійка при температурі:

  • від -40 до + 300ºC (1 хв)
  • від -40 до + 150ºC (30 хвилин)

Тип черевика: вище щиколотки

Внутрішній матеріал: 3D гонконгський текстиль -дозволяє шкірі дихати

Зовнішній матеріал: шкіра

Підошва: гума

Устілка: Антистатична, анатомічна / можна зняти та замінити

Орієнтовна вага: 710 г; / одного черевика (42 розмір)

EN ISO 20345:2011
Клас захисту S3
Колір Чорний
Матеріал Шкіра
Розмір 43

Написати відгук