- Назад
- Каталог товарів
- Охорона праці
- Робоче взуття
- Захисне взуття
- Захисні черевики, S1P
- Черевики захисні ''Pegazus'' S1P високі розмір 40
Черевики захисні ''Pegazus'' S1P високі розмір 40
Черевики захисні ''Pegazus'' S1P високі розмір 40
-арт.0535770140
Способи доставки
Cпецвзуття, клас захисту: S1P SRC, стандарт: EN ISO 20345:2011
Тип черевика: вище щиколотки
Внутрішній матеріал: чорний текстиль.
Зовнішній матеріал: чорна шкіра.
Підошва: одношаровий поліуретан
Устілка: Антистатична / може бути видалена та замінена
Орієнтовна вага: 690 г; / одного черевика (42 розмір)
Матеріал | чорна шкіра |
Розмір | 40 |
Тип | вище щиколотки |