Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Черевики захисні ''Monza'', S1P, низькі, розмір 41, пара {арт.0535758041}

Черевики захисні

Черевики захисні ''Monza'', S1P, низькі, розмір 41, пара {арт.0535758041}

Черевики захисні ''Monza'', S1P, низькі, розмір 41, пара {арт.0535758041}

Номер товару 0535758041
Немає в наявності

Cпецвзуття, клас захисту: S1P SRC, стандарт: EN ISO 20345:2011

  • Антистатичний - захист від електростатичний розряду
  • SRC проти ковзання - кераміка та миючі засоби, метал і гліцерин
  • Підошва, стійка до масла
  • Амортизатор - гасіння ударів під п'ятою
  • Світловідбиваючі смужки для більшої видимості
  • Захисний cталевий носок
  • Захист від проникнення сторонніх тіл
  • Не стійкі до сірки

Тип черевика: низький

Внутрішній матеріал: чорний текстиль.

Зовнішній матеріал: замшева шкіра в поєднанні з нейлоном і світловідбиваючої стрічкою 3M (котяче око) на п'яті.

Підошва: Одношаровий поліуретан

Устілка: Антистатична / може бути видалена та замінена

Орієнтовна вага: 590 г; / одного черевика (42 розмір)

Написати відгук