- Назад
- Каталог товарів
- Черевики захисні ''Taurus'' S3 високі розмір 47
Черевики захисні ''Taurus'' S3 високі розмір 47
Черевики захисні ''Taurus'' S3 високі розмір 47
-арт.0535705047
Cпецвзуття, клас захисту: S3 SRC, стандарт: EN ISO 20345:2011
Тип черевика: вище щиколотки
Внутрішній матеріал: Чорний текстиль.
Зовнішній матеріал: сталевий носок, стійкий до ударів з енергією 200 Дж і роздавлюванню до 15 кН
Підошва: Двошаровий поліуретан
Устілка: Антистатична / може бути видалена та замінена
Орієнтовна вага: 7100 г; / одного черевика (42 розмір)