Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Черевики захисні ''Taurus'' S3 низькі розмір 45

Черевики захисні

Черевики захисні ''Taurus'' S3 низькі розмір 45

Черевики захисні ''Taurus'' S3 низькі розмір 45

Номер товару 0535704045
Немає в наявності

Cпецвзуття, клас захисту: S3 SRC, стандарт: EN ISO 20345:2011

  • Антистатичний - захист від електростатичний розряду
  • SRC проти ковзання - кераміка та миючі засоби, метал і гліцерин
  • Підошва, стійка до масла
  • Амортизатор - гасіння ударів під п'ятою
  • Водовідштовхувальний
  • Захисний cталевий носок
  • Захист від проникнення сторонніх тіл
  • Не стійкі до сірки

Тип черевика: низький

Внутрішній матеріал: Чорний текстиль.

Зовнішній матеріал: сталевий носок, стійкий до ударів з енергією 200 Дж і роздавлюванню до 15 кН

Підошва: Двошаровий поліуретан

Устілка: Антистатична / може бути видалена та замінена

Орієнтовна вага: 670 г; / одного черевика (42 розмір)


Таблиця розмірів

Написати відгук