Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Черевики робочі ''Corona'' O1 низькі розмір 47

Черевики робочі ''Corona'' O1 низькі розмір 47

1 відгуків Написати відгук

Черевики робочі ''Corona'' O1 низькі розмір 47
-арт.0535690047

Номер товару 0535690047
Немає в наявності

Cпецвзуття, клас захисту: O1 SRC, стандарт: EN ISO 20347: 2011

  • Антистатичний - захист від електростатичний розряду
  • SRC проти ковзання - кераміка та миючі засоби, метал і гліцерин
  • Підошва, стійка до масла
  • Амортизатор - гасіння ударів під п'ятою
  • Не стійкі до сірки

Тип черевика: низький

Внутрішній матеріал: чорний текстиль.

Зовнішній матеріал: шкіра в поєднанні з нейлоном і світловідбиваючою стрічкою 3M (котяче око) на п'яті.

Підошва: Двошаровий поліуретан

Устілка: антистатична / можна замінити

Орієнтовна вага: 374 г;


Таблиця розмірів

Матеріал шкіра в поєднанні з нейлоном і світловідбиваючою стрічкою 3M (котяче око) на п'яті.
Розмір 47
Тип низький

Написати відгук