- Назад
- Каталог товарів
- Товари для електриків
- Системи протяжки кабелю
- Кабельні стяжки і аксесуари
- Кабельна стяжка, пластмасовий фіксатор
- Кабельна стяжка з пласт. фіксатором
- Хомут поліамідний, білий 2,5x100мм
Хомут поліамідний, білий 2,5x100мм
Кабельна стяжка з пласт. фіксатором
ХОМУТ-ПЛАСТМАСОВИЙ-БІЛИЙ-2,5X100
Способи доставки
Для швидкого, безпроблемного і надійного зв'язування кабелів, джгутів проводів, шлангів тощо.
Примітка
Будьте обережні при контакті з сильними мінеральними кислотами та / або окислювачами, особливо при високих температурах.
Не є стійким до впливу мінеральних кислот та / або хімічних окислювачів.
Діаметр стягування, мін./макс. | 1,6-20 мм |
Довжина | 100 мм |
Колір | Натуральний |
Матеріал | PA - Поліамід |
Не містить силікону | Так |
Сила розтягування, макс. | 80 Н |
Ширина | 2,5 мм |
Каталог Würth