Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Шайба гроверна SPG DIN7980 A2 M3 WURTH

Шайба гроверна SPG DIN7980 A2 M3 WURTH - фото №1Шайба гроверна SPG DIN7980 A2 M3 WURTH - фото №2Шайба гроверна SPG DIN7980 A2 M3 WURTH - фото №3Шайба гроверна SPG DIN7980 A2 M3 WURTH - фото №4Шайба гроверна SPG DIN7980 A2 M3 WURTH - фото №5Шайба гроверна SPG DIN7980 A2 M3 WURTH - фото №6
Шайба гроверна SPG DIN7980 A2 M3 WURTH - фото №1
Шайба гроверна SPG DIN7980 A2 M3 WURTH - фото №2
Шайба гроверна SPG DIN7980 A2 M3 WURTH - фото №3
Шайба гроверна SPG DIN7980 A2 M3 WURTH - фото №4
Шайба гроверна SPG DIN7980 A2 M3 WURTH - фото №5
Шайба гроверна SPG DIN7980 A2 M3 WURTH - фото №6

Шайба гроверна SPG DIN7980 A2 M3 WURTH

Шайба гроверна SPG DIN7980 A2 M3 WURTH
ШАЙБА-ПРУЖІН.-DIN7980-A2-D3,1

Номер товару 0447013
В наявності

Ціна:
1.03 грн/шт

Шайба гроверна SPG DIN7980 A2 M3 WURTH

Номер товару 0447013

1.03 грнБез ПДВ: 0.86 грн

Кількість

ОУ

x1000 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

DIN 7980, нержавіюча сталь, A2, без покриття

  • Особливо підходить для зенкування гвинта

    У поєднанні з маленькою циліндричною головкою і гвинтами з внутрішнім шестигранником (DIN 84, 85, 912)

  • Менший зовнішній діаметр у порівнянні з DIN 127

Написати відгук