Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Гайка шестигранна самостопорна DIN980-V - 8 (A2K) - SW13, M8

Гайка шестигранна самостопорна DIN980-V - 8 (A2K) - SW13, M8 - фото №1Гайка шестигранна самостопорна DIN980-V - 8 (A2K) - SW13, M8 - фото №2Гайка шестигранна самостопорна DIN980-V - 8 (A2K) - SW13, M8 - фото №3Гайка шестигранна самостопорна DIN980-V - 8 (A2K) - SW13, M8 - фото №4
Гайка шестигранна самостопорна DIN980-V - 8 (A2K) - SW13, M8 - фото №1
Гайка шестигранна самостопорна DIN980-V - 8 (A2K) - SW13, M8 - фото №2
Гайка шестигранна самостопорна DIN980-V - 8 (A2K) - SW13, M8 - фото №3
Гайка шестигранна самостопорна DIN980-V - 8 (A2K) - SW13, M8 - фото №4

Гайка шестигранна самостопорна DIN980-V - 8 (A2K) - SW13, M8

Гайка DIN980-V - 8 (A2K) - SW13, M8 -арт. 03698

Номер товару 03698
В наявності

Ціна:
2.76 грн/шт

Гайка шестигранна самостопорна DIN980-V - 8 (A2K) - SW13, M8

Номер товару 03698

2.76 грнБез ПДВ: 2.30 грн

Кількість

ОУ

x100 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

DIN 980, сталь 8, оцинкована, блакитне пасивування (A2K)

Примітка

DIN 980 був скасований і замінений на ISO 7042. Є часткова подібність (різьба M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 і M39 виключена | висота гайки змінена | розмір під ключ для M10, M12 і M14 змінений на 16 , 18 і 21 мм | дрібна різьба включена в ISO 10513 | ISO 7042 дійсний для класу міцності 5, 8, 10, 12).

Написати відгук