Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Гайка шестигранна самостопорна DIN980-V - 8 (A2K) - SW36, M24

Гайка шестигранна самостопорна DIN980-V - 8 (A2K) - SW36, M24

Гайка DIN980-V - 8 (A2K) - SW36, M24 -арт. 036924

Номер товару 036924
В наявності

Ціна:
72 грн/шт

Гайка шестигранна самостопорна DIN980-V - 8 (A2K) - SW36, M24

Номер товару 036924

72 грнБез ПДВ: 60 грн

Кількість

ОУ

x5 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

DIN 980, сталь 8, оцинкована, блакитне пасивування (A2K)

Примітка

DIN 980 був скасований і замінений на ISO 7042. Є часткова подібність (різьба M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 і M39 виключена | висота гайки змінена | розмір під ключ для M10, M12 і M14 змінений на 16 , 18 і 21 мм | дрібна різьба включена в ISO 10513 | ISO 7042 дійсний для класу міцності 5, 8, 10, 12).

Написати відгук