Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Болт метричний ISO4017 - 70 (A2K) - SW18 M12х30 мм

Болт метричний ISO4017 - 70 (A2K) - SW18 M12х30 мм - фото №1

Болт метричний ISO4017 - 70 (A2K) - SW18 M12х30 мм

Болт метричний ISO4017 - 70 (A2K) - SW18 M12х30 мм
БОЛТ-ISO4017-A2/70-SW18-M12X30
-арт. 009691230

Номер товару 009691230
В наявності

Ціна:
19.44 грн/шт

Болт метричний ISO4017 - 70 (A2K) - SW18 M12х30 мм

Номер товару 009691230

19.44 грнБез ПДВ: 16.20 грн

Кількість

ОУ

x100 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Болт із шестигранною головкою та повною різьбою

  • Матеріал: нержавіюча сталь А2
  • Клас міцності: 70
  • Покриття: без покриття
  • Крок різьби: стандартний
  • ROHS-директива: так

Написати відгук