Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки

Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки - фото №1Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки - фото №2
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки - фото №1
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки - фото №2

Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки

DIN 933, сталь, клас міцності 8.8, без покриття
БОЛТ-DIN933-8.8-SW17-M10X30

Номер товару 00551030
В наявності

Ціна:
13.86 грн/шт

Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки

Номер товару 00551030

13.86 грнБез ПДВ: 11.55 грн

Кількість

ОУ

x200 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

DIN 933, сталь, клас міцності 8.8, без покриття

Примітка

DIN 933 вилучено та замінено на ISO 4017. Існує подібність (номінальні розміри збільшені | змінені розміри під ключ для M10, M12, M14 і M22).

Написати відгук