- Назад
- Каталог товарів
- Кріплення
- Болти, гвинти метричні/дюймові
- Гвинти з 6-гр. головкою
- Гвинт з 6-гр. головкою зі стрижнем
- ISO 4014, сталь без пок., кл. міцн. 8.8
- Болт з шестигранною головкою з хвостовиком M24X80
Болт з шестигранною головкою з хвостовиком M24X80
Сталь звичайна ISO 4014 8,8
SCR-HEX-ISO4014-8.8-WS36-M24X80
арт. 00512480
Способи доставки
ISO 4014, сталь, клас міцності 8.8, без покриття
Примітка
ISO 4014 замінює стандарт DIN 931 | Є певна взаємозамінність | Номінальні розміри розширені | Розмір під ключ змінений для M10, M12, M14 і M22
Відповідність ROHS | Так |
Виконання різьби | часткова різьблення |
Висота головки гвинта (k1) | 15 мм |
Довжина (l1) | 80 мм |
Зовнішній привід (s1) | WS36 |
Клас міцності | 8.8 |
Клас продукту | A |
Матеріал | сталь |
Норми | ISO 4014 |
Покриття | Голий |
Тип голови | Головка з шестигранною головкою |
Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
Тип різьби | метрична різьба |
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M24 |
Форма різьби | стандартна метрична різьба |